9 GS NABE AL 1.1 8H7 ROTEX GS Nabe ohne Nut mit Gewinde

ROTEX GS 9 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 9 GS AL 1.1 8H7
Rubix:450868
Hersteller:550097100811
9 GS NABE AL 1.1 8H7 ROTEX GS Nabe ohne Nut mit Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe9
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9 GS NABE AL 1.1 8H7 ROTEX GS Nabe ohne Nut mit Gewinde


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
9 GS NABE AL 1.1 8H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe9
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
9,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen