19 GS NABE AL 2.5 15H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut

ROTEX GS 19 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS AL 2.5 15H7
Rubix:86076
Hersteller:550197151550
19 GS NABE AL 2.5 15H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut

Technische Zusammenfassung

Typklemmring nabe
Werkstoffaluminium
Größe19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS NABE AL 2.5 15H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind 3-teilig, spielfrei unter Vorspannung. Die verschiedenen Nabenausführungen und die unterschiedlichen Shore-Härten bieten für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Kupplung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe präzise positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie drehsteif, so dass auch bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche bei der Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS arbeitet nach dem Baukastensystem. Erhältlich in einer hohen Varianz an verschiedenen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS NABE AL 2.5 15H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typklemmring nabe
Werkstoffaluminium
Größe19 mm
Nabenlänge66 mm
Außendurchmesser40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
36,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std