28 NABE AL 1 25H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX 28 ALU

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 AL 1 25H7-NND
Rubix:115547
Hersteller:020286002500
28 NABE AL 1 25H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE AL 1 25H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE AL 1 25H7-NND

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht174 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
22,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std