Referenzen
KTR:ROTEX 90 ST 1
Rubix:147597
Hersteller:020905000040

Produktdetails : 90 NABE ST 1 ROTEX Nabe ungebohrt
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
90 NABE ST 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20450 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 90 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
271,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen