24 NABE ST 1A 24H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

ROTEX 24 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 24 ST 1A 24H7
Rubix:86274
Hersteller:020245102400
24 NABE ST 1A 24H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24 NABE ST 1A 24H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE ST 1A 24H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht480 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe24
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
23,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std