Referenzen
KTR:ROTEX 28 ST TB1 1108
Rubix:86397
Hersteller:020285133899

Produktdetails : 28 NABE ST TB1 1108 ROTEX Nabe für Taperbuchse
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE ST TB1 1108
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 470 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 28 |
| Nabenlänge | 43 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std