Referenzen
KTR:ROTEX 38 ST 1B
Rubix:119763
Hersteller:020385110040

Produktdetails : 38 NABE ST 1B ROTEX Nabe gross, ungebohrt L=70mm
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
38 NABE ST 1B
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2860 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 38 |
| Nabenlänge | 70 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen