90 NABE GG 1 VORGEBOHRT ROTEX Nabe vorgebohrt 38mm

ROTEX 90 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 90 GG 1
Rubix:87164
Hersteller:020903000050
90 NABE GG 1 VORGEBOHRT ROTEX Nabe vorgebohrt 38mm

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe90
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 90 NABE GG 1 VORGEBOHRT ROTEX Nabe vorgebohrt 38mm


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
90 NABE GG 1 VORGEBOHRT

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16440 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe90
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
151,47 exkl. MwSt.
/ Stück
180,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std