Referenzen
KTR:BOWEX M-28 25H7
Rubix:87640
Hersteller:010282002500

Produktdetails : M-28 NABE 25H7 BOWEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR BoWex-Bogenzahn-Kupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Eignen sich besonders für den Ausgleich, axialer, radialer und winkeliger Wellenverlagerungen. Aufgrund der Wirkungsweise des Bogenzahnprinzips werden bei Winkel- und Radialverlagerungen Kantenpressungen in der Verzahnung vermieden, um den Einsatz der BoWex-Kupllungen nahezu verschleißfrei zu ermöglichen. Hergestellt aus einer Kunststoff/Stahl-Kombination.
M-28 NABE 25H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 310 g |
|---|---|
| Typ | bowex |
| Werkstoff | sinter stahl |
| Größe | 28 |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std