19 NABE ST 1A 18H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Rotex 19 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 ST 1A 18H7
Rubix:116245
Hersteller:020195101800
19 NABE ST 1A 18H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 NABE ST 1A 18H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
19 NABE ST 1A 18H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe19
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
17,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std