28 NABE ST TB2 1108 ROTEX Nabe für Taperbuchse

ROTEX 28 ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 ST TB2 1108
Rubix:457532
Hersteller:020285133898
28 NABE ST TB2 1108 ROTEX Nabe für Taperbuchse

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffstahl
Größe28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE ST TB2 1108 ROTEX Nabe für Taperbuchse


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE ST TB2 1108

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht470 g
Typrotex
Werkstoffstahl
Größe28 mm
Nabenlänge90 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
35,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std