24 GS NABE AL 2.5 20H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut
ROTEX GS 24 AL-H
Siehe technische InformationenReferenzen
KTR:ROTEX 24 GS AL 2.5 20H7
Rubix:86234
Hersteller:550247152050

Produktdetails : 24 GS NABE AL 2.5 20H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt ohne Nut
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind 3-teilig, spielfrei unter Vorspannung. Die verschiedenen Nabenausführungen und die unterschiedlichen Shore-Härten bieten für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Kupplung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe präzise positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie drehsteif, so dass auch bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche bei der Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS arbeitet nach dem Baukastensystem. Erhältlich in einer hohen Varianz an verschiedenen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
24 GS NABE AL 2.5 20H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | klemmring nabe |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 24 mm |
| Nabenlänge | 78 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std