3510006725 Rostprimer-Spray 400ml grau

Rostprimer-Spray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97900400
Rubix:1940928
Hersteller:97900400
EAN:4317784305495
3510006725 Rostprimer-Spray 400ml grau E-COLL
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006725 Rostprimer-Spray 400ml grau


Rostprimerspray 400ml grau E-COLL
Rostprimer Ausführung: Blei- und chromatfrei, auf Kunstharzbasis. Temperaturbeständig bis +80 °C. Schnell trocknend und wetterbeständig. Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine, mit gutem Haftvermögen. Anwendung: Für Innen- und Außenbereiche geeignet. Zur Grundbeschichtung von Eisen und Stahlblech, verzinkten Werkstücken, NE-Metallen und Holz. Hinweis: Nicht für feuerverzinkte Werkstücke geeignet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.;EUH208: Enthält Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht ≤ 700. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
10,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,95 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen