550S600 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis Schwarz
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550FC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000061788
Rubix:3479787
Hersteller:7000061788
EAN:4046719253029

Dokumente
Produktdetails : 550S600 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis Schwarz
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 550 FC ist niedrigmodulig mit schneller Aushärtung sowie mittlerer Festigkeit und ermöglicht permanente elastische Verbindungen.
Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Holz, Aluminium, vielen lackierten Metallen, Polyester, Glas, Stein und anderen Substraten.
Stärken
• Dichten von Dehnungsfugen
• nach Hautbildung überstreichbar
• über sowie unter Wasser einsetzbar
• Hautbildungszeit 60 Minuten
• Schleifbar
• SchleifbarNach der Hautbildung überstreichbar
• Schnelle Aushärtung
• Zuverlässige Verbindung bei breiten Klebfugen
• Auftrag in dünnen Klebschichten möglich
• Dichten von Dehnungsfugen
• Kurze Hautbildungszeit
• Niedrigmodulig
Anwendungen
Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 812 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 600 ml |
| Farbe | schwarz |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Haltbarkeit | 15 monate ab herstellungsdatum (kartuschen und beutel) |
| Kompatible Materialien | beton, holz, aluminium, die meisten lackierten metalle, polyester, glas, stein, kunststoffe, metalle und glasfaser |
| Trocknungszeit | 90 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,48 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
157,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage