AP111/18.7 Haftvermittler AP111, Transparent, 18.9 L, Eimer
3M™ Haftvermittler AP111
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000049700
Rubix:3479729
Hersteller:7000049700

Dokumente
Produktdetails : AP111/18.7 Haftvermittler AP111, Transparent, 18.9 L, Eimer
Unser 3M™ Haftvermittler AP111 ist ein Haftvermittler auf Isopropylalkoholbasis zum Einsatz mit dem 3M™ VHB™ Klebeband. Es ist eine einstufige Lösung für die Reinigung und bietet eine bessere und schnellere Haftung auf Oberflächen, die einigermaßen sauber sind.
Bessere und schnellere Haftung von 3M™ VHB™ Klebebändern dank des 3M™ Haftvermittlers AP111. Unser Haftvermittler auf Isopropylalkoholbasis ist eine einstufige Lösung zur Reinigung und Verklebung auf einigermaßen sauberen, wachs-, fett-, öl- und partikelfreien Oberflächen. Die Haftung von Klebebändern wird sowohl bei normalen als auch bei niedrigeren Temperaturen erhöht. 3M VHB Klebebänder haftet dadurch besser auf verschiedenen blanken Metallen, verzinktem Stahl und lackierten Oberflächen. Da sich Oberflächen und Lackmischungen erheblich unterscheiden können, sollte jede Anwendung durch Tests überprüft werden.
Stärken
• Haftvermittler auf Alkoholbasis
• Erhöhte Haftung von Klebebändern sowohl bei normalen als auch bei niedrigeren Temperaturen
• Verwendbar auf vielen lackierten und blanken Metallen
• Sauber nach dem Auftragen
• Vor jeder Anwendung Oberflächen und Lackmischungen überprüfen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 337x304x304 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 17237 g |
| Fassungsvermögen | 18900 ml |
| Farbe | farblos |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Haltbarkeit | 18 monate |
| Kompatible Materialien | blankes metall, verzinkter stahl und lackierte oberflächen |
| Trocknungszeit | 2 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.450,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.726,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage