P591SCHWARZ.1L Universal-Primer P591, 1 L
3M™ Universal-Primer P591
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1210021N
Rubix:3479739
Hersteller:7100158584
EAN:4054596565548



Dokumente
Produktdetails : P591SCHWARZ.1L Universal-Primer P591, 1 L
3M™ Universal-Primer P 591 erhöht die Adhäsion von Kleb- und Dichtmassen auf Kunststoffen wie PC, PMMA und Polyester.
Das Produkt verstärkt zudem die Haftung auf Metallen, Glas, Holz und Beton. P 591 versiegelt poröse Oberflächen und verhindert Weichmacherwanderung.
Stärken
• Verbessert die Haftung
• Gute UV-Beständigkeit
• Universal-Primer für unterschiedlichste Werkstoffe
Anwendungen
Haftungsverbesserung - Primern
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Max. Temperatur | 35 °C |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Haltbarkeit | 12 monate (ab versanddatum, lagerung in originalverpackung bei 21 °c und 50 % rel. luftfeuchte) |
| Kompatible Materialien | pmma, polycarbonat (pc) und polyester; außerdem haftung auf metallen, glas, holz und beton |
| Trocknungszeit | 15 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
945,12 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
1.124,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage