SILANE 3M Primer Silan Glas 1L
3M™ VHB™ Silan Glas Primer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:SILANE
Rubix:2289424
Hersteller:7000006770
EAN:04064035102944
Dokumente
Produktdetails : SILANE 3M Primer Silan Glas 1L
Der Silan-Primer für Glas 3M™ VHB™ bereitet Glasoberflächen vor dem Verkleben mit einem doppelseitigen Klebeband vor. Er begrenzt den Feuchtigkeitsdurchtritt an der Grenzfläche zwischen Glas und Klebeband und verringert so das Ablöserisiko.
Eigenschaften:
Das Produkt wird durch einfaches Tränken eines sauberen, trockenen und fusselfreien Tuchs aufgetragen, bevor die Glasoberfläche in einer einzigen Richtung abgewischt wird. Eine dünne Schicht begünstigt eine schnelle Trocknung und begrenzt Spuren auf dem Glas, gemäß den Empfehlungen des Herstellers, die angeben, dass die besten Leistungen des Primers mit einer sehr dünnen Schicht erzielt werden. Transparent, verändert er das visuelle Erscheinungsbild des Untergrunds bei korrekter Dosierung nicht; ein milchiger Farbton weist auf einen Überschuss hin, der eine erneute Reinigung erforderlich macht. Das doppelseitige Klebeband der VHB™-Reihe muss innerhalb von fünf Minuten nach dem Trocknen des Primers angebracht werden. Diese Anwendung, die dem industriellen Rahmen vorbehalten ist, ist Teil der Vorbereitung von Glasoberflächen vor dem Verkleben.
Spezifikationen:
• Basis: Silan
• Lösungsmittel: Isopropanol
• Feststoffgehalt: 0,5 % nach Gewicht
• Gehalt an flüchtigen Bestandteilen: 99,5 % nach Gewicht
• Physikalischer Zustand: niedrigviskose Flüssigkeit, transparent
• pH-Wert: 6,5 bis 7,5
• Dichte: 0,87 bis 0,88 g/cm³
• Siedepunkt: 82,4 °C
• Flammpunkt: 12 °C
• Gebinde: Flasche mit 1 l
• Empfohlene Lagerbedingungen: zwischen 16 °C und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 65 %
• Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellung in der Originalverpackung; empfohlene Verwendung innerhalb eines Monats nach Öffnung
• Minimale Anwendungstemperatur der Oberflächen: 15 °C
• Anwendungszeit des Klebebands nach Trocknung des Primers: maximal 5 Minuten
Normen:
• Das Produkt fällt unter die REACH-Verordnung Nr. 1907/2006, welche die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe innerhalb der Europäischen Union regelt. Seine Einstufung und Kennzeichnung erfolgen gemäß der CLP-Verordnung Nr. 1272/2008/EG über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische
Eigenschaften:
Das Produkt wird durch einfaches Tränken eines sauberen, trockenen und fusselfreien Tuchs aufgetragen, bevor die Glasoberfläche in einer einzigen Richtung abgewischt wird. Eine dünne Schicht begünstigt eine schnelle Trocknung und begrenzt Spuren auf dem Glas, gemäß den Empfehlungen des Herstellers, die angeben, dass die besten Leistungen des Primers mit einer sehr dünnen Schicht erzielt werden. Transparent, verändert er das visuelle Erscheinungsbild des Untergrunds bei korrekter Dosierung nicht; ein milchiger Farbton weist auf einen Überschuss hin, der eine erneute Reinigung erforderlich macht. Das doppelseitige Klebeband der VHB™-Reihe muss innerhalb von fünf Minuten nach dem Trocknen des Primers angebracht werden. Diese Anwendung, die dem industriellen Rahmen vorbehalten ist, ist Teil der Vorbereitung von Glasoberflächen vor dem Verkleben.
Spezifikationen:
• Basis: Silan
• Lösungsmittel: Isopropanol
• Feststoffgehalt: 0,5 % nach Gewicht
• Gehalt an flüchtigen Bestandteilen: 99,5 % nach Gewicht
• Physikalischer Zustand: niedrigviskose Flüssigkeit, transparent
• pH-Wert: 6,5 bis 7,5
• Dichte: 0,87 bis 0,88 g/cm³
• Siedepunkt: 82,4 °C
• Flammpunkt: 12 °C
• Gebinde: Flasche mit 1 l
• Empfohlene Lagerbedingungen: zwischen 16 °C und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit von 40 % bis 65 %
• Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellung in der Originalverpackung; empfohlene Verwendung innerhalb eines Monats nach Öffnung
• Minimale Anwendungstemperatur der Oberflächen: 15 °C
• Anwendungszeit des Klebebands nach Trocknung des Primers: maximal 5 Minuten
Normen:
• Das Produkt fällt unter die REACH-Verordnung Nr. 1907/2006, welche die Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe innerhalb der Europäischen Union regelt. Seine Einstufung und Kennzeichnung erfolgen gemäß der CLP-Verordnung Nr. 1272/2008/EG über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Gemische
Stärken
• Verringert das Ablöserisiko des Klebebands, indem die Wirkung der Feuchtigkeit auf das Glas begrenzt wird
• Erleichtert die Anwendung durch eine kurze Trocknungszeit vor dem Anbringen des Klebebands
• Bewahrt das visuelle Erscheinungsbild des Untergrunds dank seiner transparenten Formulierung
• Vereinfacht die Qualitätskontrolle der Verklebung, da ein Überschuss an Primer sofort durch einen milchigen Farbton erkennbar ist
• Lässt sich leicht in ein Protokoll zur Oberflächenvorbereitung integrieren, mit einem für den Werkstattgebrauch geeigneten Gebinde
• Erleichtert die Anwendung durch eine kurze Trocknungszeit vor dem Anbringen des Klebebands
• Bewahrt das visuelle Erscheinungsbild des Untergrunds dank seiner transparenten Formulierung
• Vereinfacht die Qualitätskontrolle der Verklebung, da ein Überschuss an Primer sofort durch einen milchigen Farbton erkennbar ist
• Lässt sich leicht in ein Protokoll zur Oberflächenvorbereitung integrieren, mit einem für den Werkstattgebrauch geeigneten Gebinde
Anwendungen
Der Silan-Primer für Glas wird für das Verkleben kleiner Holzelemente auf Fenstern verwendet, wie zum Beispiel Glashalteleisten, sowie für das Anbringen von Beschriftungen für Schilder auf Schaufenstern. Er findet auch Anwendung beim Verkleben von Verglasungen in Küche oder Badezimmer, feuchtigkeitsexponierten Umgebungen, in denen eine direkte Haftung auf Glas fragil bliebe. Dem industriellen Gebrauch vorbehalten, wird er bei diesen Glasklebeanwendungen systematisch mit den doppelseitigen VHB™-Klebebändern kombiniert.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 280x170x250 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5510 g |
| Fassungsvermögen | 100 ml |
| Farbe | farblos |
| Max. Temperatur | 38 °C |
| Min. Temperatur | 15 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,24 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
296,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
