3510008755 Soudal Aquafix 310ml transparent
3510008755 Soudal Aquafix 310ml transparent
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Soudal:104072
Rubix:1569073
EAN:5411183407053



Dokumente
Produktdetails : 3510008755 Soudal Aquafix 310ml transparent
Soudal Aquafix• Produktbeschreibung Einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Polyacrylbasis für den gesamten Innen- und Außenbereich, überstreichbar. Gute Haftung auch auf schwierigem Untergrund im Erd- und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen geeignet. • Anwendungsgebiete Wasserdichte Reparaturmasse. Unter Wasser verarbeitbar, Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden. Risse in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen. Zum Abdichten und Kleben (z. B. Gasbeton, Beton, Holzelemente, Trennwände, Metalle, Kunststoff und Stein). • Technische Kenndaten Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse. Verarbeitungstemperatur: –5 °C bis +30 °C. Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C. Hautbildung: nach ca. 20 Min. Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag. Silikonfrei.Signalwort: GefahrGefahrenhinweise:H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
Aquafix Reparaturmasse • 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Copolymer-Basis • Überstreichbar • Gute Haftung auch auf Problemuntergründen im Erd-und Nassbereich, als Dichtstoff oder Verklebung bei Not-Reparaturen • Wasserdichte Reparaturmasse • Unter Wasser verarbeitbar • Plasto-elastische, physikalisch trocknende Fugendichtungsmasse • Silikonfrei • Für den Innen- und Außenbereich • Bei Rissen in Mauern, Putz, Dächern und Dachrinnenanschlüssen • Zum Abdichten und Kleben von, z. B. Gasbeton, Beton, Holzelementen, Trennwänden, Metallen, Kunststoff und Stein • Zum Einsatz als Sofort-Dichtung bei drohenden Wasserschäden • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +90 °C • Hautbildung: nach ca. 10 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 3 mm/Tag Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49,5x49,5x231 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 341 g |
| Gewicht der Verpackung | 375 g |
| Fassungsvermögen | 310 ml |
| Farbe | farblos |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std