AP596.1 Haftvermittler AP596, Transparent, 1 L

3M™ Haftvermittler AP596

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:AP596
Rubix:3479730
Hersteller:7000061757
EAN:4046719258130
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1000 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AP596.1 Haftvermittler AP596, Transparent, 1 L


3M™ Haftvermittler AP 596 erhöht die Haftung von Kleb- und Dichtmassen auf diversen Oberflächen. Unser farbloser Haftvermittler wird hauptsächlich mit Kleb- und Dichtmassen auf Polyurethanbasis verwendet. AP 596 eignet sich für die Verwendung auf unterschiedlichen Werkstoffen – einschließlich Glas, PMMA, Polyester und PVC.
Einsatz auf zahlreichen Oberflächen – einschließlich PMMA

Stärken


• Haftvermittler
• transparent/farblos
• auch für Glas, Polyester, PVC und weitere Substrate empfohlen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung955 g
Fassungsvermögen1000 ml
Farbefarblos
Max. Temperatur30 °C
Min. Temperatur15 °C
Haltbarkeitden primer innerhalb von 24 stunden nach öffnen verbrauchen. kontakt mit feuchtigkeit macht den primer unbrauchbar.
Kompatible Materialienpolyurethan-kleb- und dichtmassen; geeignet für u. a. glas, pmma (acryl), polyester und pvc.
Trocknungszeit0,5 min
Viskosität1 mPa s
356,00 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
423,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage