9632790035 Rollwerkbank 1170x560x1020mm

Rollwerkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:61710035, 9632790035
Rubix:2897172
Hersteller:4317784730921
EAN:4317784730921
9632790035 Rollwerkbank 1170x560x1020mm FORTIS

Produktdetails : 9632790035 Rollwerkbank 1170x560x1020mm


Rollwerkbank 1170x560x1060mm FORTIS
Rollwerkbank 1070 x 460 x 1020 mm Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen. Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Oberfläche pulverbeschichtet. Schubfachmaße L x B x H: 568 x 398 x 75 mm 568 x 398 x 154 mm

Technische Informationen


Attribute
884,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.052,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std