892664 Werkbank (Bxtxh)2000x700x840 mm 3 Schubladen

Kompakte 3-Säulen-Werkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:892664
Rubix:3249292
EAN:3660338451898
892664 Werkbank (Bxtxh)2000x700x840 mm 3 Schubladen

Technische Zusammenfassung

Höhe840 mm
Breite2000 mm
Tiefe700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 892664 Werkbank (Bxtxh)2000x700x840 mm 3 Schubladen


Kompakte Werkbank aus robustem Stahlblech.
Abmessungen: 2000x700x840, Rahmenmaße: 1820x695x800,
40mm starke Multiplexplatte. Maximale Tragfähigkeit 1000kg
Zusammensetzung der Werkbank :
- 2 Flügeltüren Höhe 350mm
- 2 Schubladen Höhe 150 mm ( mit Schlüsselschloss)
- 1 Fachboden mit einer Tragfähigkeit von 30kg
Rahmen grau RAL 7035, Türen und Schubladen grau RAL 7016.
Lieferung mit 2 Schlüsseln.
Werkbank (BXTXH)2000X700X840 mm 3 Schubladen

Technische Informationen


Attribute
Höhe840 mm
Breite2000 mm
Tiefe700 mm
Anzahl der Schubladen2
1.473,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.752,87 € inkl. MwSt.