Referenzen
Ersetzte Ref.:818645
Spartex:892596
Rubix:3250410
EAN:3660338451454

Produktdetails : 892596 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm RAL7035
Robuste Werkbank mit 40 mm.
Beine im Rohrabschnitt: 40/40 mm RAL7035
Tragfähigkeit: 290 kg.
Höhe: 840 mm.
Tiefe: 700 mm.
Länge: 1,5 m oder 2 m.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 840 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl der Schubladen | 0 |
| Modell | 1500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
