853895 Werkbank Höhenverstellbar (Bxtxh) 1500X750X880-1060 mm
HÖHENVERSTELLBARE WERKBANK
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:853895
Rubix:3249369
EAN:3660338098451




Produktdetails : 853895 Werkbank Höhenverstellbar (Bxtxh) 1500X750X880-1060 mm
Sehr robuste Arbeitsplatte.
Plattendicke 50 mm
Füße aus vulkanisiertem Gummi.
RAL 5015.
Höhenverstellbares Gestell: von 810 bis 1060 mm.
Plattendicke 50 mm
Füße aus vulkanisiertem Gummi.
RAL 5015.
Höhenverstellbares Gestell: von 810 bis 1060 mm.
Werkbank Höhenverstellbar (BXTXH) 1500X750X880-1060 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 880 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Modell | metal |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
810,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort