Referenzen
Ersetzte Ref.:884838
Spartex:892630
Rubix:3249290
EAN:3660338451706

Produktdetails : 892630 Werkbank (Bxtxh) 2000x700x840 mm
Werkbank mit 40 mm starker Multiplexplatte, 3 Säulen. Tragfähigkeit von 1000kg.
- Modell 892630: Ausgestattet mit 3 Schubladen Höhe 200mm Tragkraft 75kg pro Schublade und 100% Öffnung, 1 Tür Höhe 500mm und 2 Fachböden Tragkraft 30kg.
- Modell 892631: Ausgestattet mit 3 Schubladen mit einer Höhe von 200 mm und einer Tragfähigkeit von 75 kg pro Schublade und 100% Öffnung, 2 Türen mit einer Höhe von 500 mm und 2 Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 30 kg.
Farbe RAL 7035 für den Sockel und RAL 7016 für die Schubladen und Türen
- Modell 892630: Ausgestattet mit 3 Schubladen Höhe 200mm Tragkraft 75kg pro Schublade und 100% Öffnung, 1 Tür Höhe 500mm und 2 Fachböden Tragkraft 30kg.
- Modell 892631: Ausgestattet mit 3 Schubladen mit einer Höhe von 200 mm und einer Tragfähigkeit von 75 kg pro Schublade und 100% Öffnung, 2 Türen mit einer Höhe von 500 mm und 2 Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 30 kg.
Farbe RAL 7035 für den Sockel und RAL 7016 für die Schubladen und Türen
Werkbank (BXTXH) 2000X700X840 mm
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 840 mm |
|---|---|
| Breite | 2000 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl der Schubladen | 3 |
| Modell | 3 drawers and 1 door |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.511,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.798,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
