853897 Fahrbare Werkbank (Bxtxh) 1500x750x880 mm Metallblech
WERKBANK AUF ROLLEN
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:853897
Rubix:3250419
EAN:3660338098468




Produktdetails : 853897 Fahrbare Werkbank (Bxtxh) 1500x750x880 mm Metallblech
Sehr robuste Arbeitsplatte.
Plattendicke 50 mm.
RAL 5015.
Nylonrollen, Durchmesser 150 mm, Lauffläche aus Polyurethan.
2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Lenkrollen ohne Bremse.
Plattendicke 50 mm.
RAL 5015.
Nylonrollen, Durchmesser 150 mm, Lauffläche aus Polyurethan.
2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Lenkrollen ohne Bremse.
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 880 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Tiefe | 750 mm |
| Modell | metal |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.004,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.194,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
