892628 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 2 Schubladen
3-Säulen-Werkbank
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:866294
Spartex:892628
Rubix:3249533
EAN:3660338451683

Produktdetails : 892628 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 2 Schubladen
Arbeitsplatte mit 40mm dickem Multiplex-Oberteil, 3 Säulen. Tragfähigkeit von 1000kg.
- Modell 892630: Ausgestattet mit 3 Schubladen Höhe 200mm Tragfähigkeit 75kg pro Schublade und 100% Öffnung, 1 Tür Höhe 500mm und 2 Regale Kapazität 30kg.
- Modell 892631: Ausgestattet mit 3 Schubladen Höhe 200mm Tragfähigkeit 75kg pro Schublade und 100% Öffnung, 2 Türen Höhe 500mm und 2 Regale Kapazität 30kg.
Farbe RAL 7035 für die Basis und RAL 7016 für die Schubladen und Türen.
Werkbank (BXTXH) 1500X700X840 mm mit 2 Schubladen
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 840 mm |
|---|---|
| Breite | 1500 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl der Schubladen | 2 |
| Modell | w 1500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
819,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
975,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
