70X80X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:94598
Rubix:1172079
Hersteller:94598


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 70 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 70X80X30 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane NBR 50
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 70 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen