50X55X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:36178
Rubix:962826
Hersteller:36178


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 50X55X25 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane 50 Shore
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Einspanndurchmesser | 69 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen