00679541 Membran DN15 ADV. PTFE/EDM

TYP SV02 Membran verpackt DN15 EPDM/adv.PTFE (EU)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bürkert:679541
Rubix:2132694
Hersteller:679541
brand logo

Produktdetails : 00679541 Membran DN15 ADV. PTFE/EDM


Die Membranen wurden entwickelt, um den einzigartigen Herausforderungen von hygienischen und sterilen Anforderungen gerecht zu werden. Bürkert bietet Membranen mit präziser Werkstoffzusammensetzung und hoher Genauigkeit an. Bürkert Membranen sind aus einem breiten Werkstoffsortiment erhältlich, die sich bei Anwendungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Biotechnologie und der Pharmazeutik- und Kosmetikindustrie bewährt haben. Die Membranen werden während der Entwicklung und Produktion getestet, um die Zuverlässigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen sicherzustellen. Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl der passenden Komponente benötigen,kontaktieren Sie uns.Wir beraten Sie gerne persönlich.

Technische Informationen


Attribute
100,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen