Referenzen
Rexnord:12B-3
Rubix:64267

Produktdetails : 12B-3 (REX) Rollenkette-Dreifach Rexnord
Dreifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 12b-3 |
| Rollendurchmesser | 12,07 mm |
| Innere Breite min. | 11,68 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 126,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 5,72 mm |
| Art der Platte | gehärtet |
| Laschenhöhe | 15,9 mm |
| Laschendicke | 3,94 mm |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,15 € exkl. MwSt.
/ 0,1
9,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
