Referenzen
INA:RWU65-E-HL-V2-G3
Rubix:1349851
Hersteller:0183375971340

Produktdetails : RWU65-F-HL-G3-V2 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12740 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 (0,08·c) |
| Breite | 126 mm |
| Länge | 261,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 100 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Baugröße | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.084,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.290,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
