KWVE20-B-ESC-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE20-B-ESC-V2-G3
Rubix:24096
Hersteller:0125089500340


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Länge | 50,4 mm |
Produktdetails : KWVE20-B-ESC-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-ESC, schmale, kurze Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 251 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 (mittlere vorspannung) |
| Breite | 42 mm |
| Länge | 50,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 28 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std