KWVE15-B-H-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:KWE15-H-V1-G3
INA:KWVE15-B-H-V1-G3
Rubix:155064
Hersteller:0197459580240
EAN:4054362963462





Produktdetails : KWVE15-B-H-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-H, hoher, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 260 g |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Länge | 61,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 28 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl, kunststoff |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std