KWVE30-B-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:KWE30-V1-G4
INA:KWVE30-B-V1-G4
Rubix:24886
Hersteller:0171722680250
EAN:4054366324344





Produktdetails : KWVE30-B-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 |
| Breite | 90 mm |
| Länge | 99 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std