KWSE25-H-G3-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE25-H-V2-G3
Rubix:23019
Hersteller:0007729840340
EAN:4054362945475




Produktdetails : KWSE25-H-G3-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWSE..H, hohe, schmale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 584 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 (0,13·cii) |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 81,8 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std