Referenzen
NSK:NAS-15-ALZ
Rubix:1474262



Produktdetails : NAS-15-ALZ Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | 20 µm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Länge | 56,8 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort