KWVE25-B-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:KWE25-V0-G3
INA:KWVE25-B-V0-G3
Rubix:24434
Hersteller:0108317460140
EAN:4054362991731

Produktdetails : KWVE25-B-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 36 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std