Referenzen
INA:NUKR90-A
Rubix:19244
Hersteller:0095962590000
EAN:4012802415469

Produktdetails : NUKR 90-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2209 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 100 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 123000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std