NUKR 62-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKR62-A-NMT
Rubix:448595
Hersteller:0095962160078
EAN:4047643189576
NUKR 62-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 62-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x24x24 mm
Bruttogewicht894 g
Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Serienukr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Zolltarifcode84825000
112,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,14 € inkl. MwSt.