914424 Wasserpumpenzange 240mm

Rohrzange 914

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:914424
Rubix:1042270
Hersteller:4533310
EAN:4017981914420
914424 Wasserpumpenzange 240mm

Technische Zusammenfassung

Länge240 mm
Öffnungsweite33 mm
Zahl der Positionen7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 914424 Wasserpumpenzange 240mm


Ausführung nach DIN ISO 8976, Chrom-Vanadium-Stahl, Mit durchgestecktem Gelenk, Gesenkgeschmiedet
Wasserpumpenzange 240 mm nach DIN ISO 8976 Chrom-Vanadium-Stahl mit durchgestecktem Gelenk Gesenkgeschmiedet

Technische Informationen


Attribute
Länge240 mm
Öffnungsweite33 mm
Zahl der Positionen7
Gewicht290 g
Zolltarifcode82032000
19,99 exkl. MwSt.
/ Stück
23,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std