145 10 C Wasserpumpenzange 10 Zoll, 7-fach verstellbar

Rohrzange 145

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:145 10 C
Rubix:1243872
Hersteller:6412000
EAN:4010886641200
145 10 C Wasserpumpenzange 10 Zoll, 7-fach verstellbar

Technische Zusammenfassung

Länge250 mm
Öffnungsweite39 mm
Zahl der Positionen7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 145 10 C Wasserpumpenzange 10 Zoll, 7-fach verstellbar


Die Wasserpumpenzange Gedore 145 10 C eignet sich zum Greifen, Halten und Festziehen von Rohren, Verschraubungen und Muttern. Dank ihrer robusten, kompakten Bauweise und der 7-fachen Schnellverstellung lässt sich die Maulöffnung schnell und präzise an unterschiedliche Werkstückgrößen anpassen.

Eigenschaften:
Die Gedore Wasserpumpenzange 145 10 C verfügt über ein 7-fach verstellbares Durchsteckgelenk, das eine schnelle Anpassung der Maulweite für Greif-, Halte- und Spannarbeiten ermöglicht. Die flachen Greifbacken sind induktiv gehärtet und bieten dadurch eine hohe Verschleißfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer. Die selbstklemmenden Backen greifen Rohre und Muttern sicher, wodurch der erforderliche Kraftaufwand reduziert wird.
Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Spezialstahl und mit einer korrosionsbeständigen Chromoberfläche versehen, überzeugt die Zange durch hohe Stabilität und Langlebigkeit. Ein integrierter Klemmschutz erhöht die Arbeitssicherheit, während die geriffelten Griffe einen sicheren und komfortablen Halt gewährleisten.

Spezifikationen:
• Öffnungsweite: 39 mm
• Gesamtlänge: 250 mm
• Backenlänge: 41 mm
• Kopfbreite: 47 mm
• Kopfdicke: 7,8 mm
• Gewicht: 0,365 kg
• Verstellpositionen: 7
• Backenform: flach
• Material: Chrom-Vanadium-Spezialstahl
• Zahnung: induktiv gehärtet
• Oberfläche: verchromt

Normen:
• DIN ISO 8976 – Form A: Diese Norm definiert die technischen und maßlichen Anforderungen an Wasserpumpenzangen

Stärken

• Selbstklemmende Greifbacken für sicheren Halt an Rohren und Muttern
• Schnelle Einstellung der Maulweite durch 7 Verstellpositionen
• Schlanke Zangenspitze für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
• Hohe Verschleißfestigkeit durch induktiv gehärtete Verzahnung
• Integrierter Klemmschutz zur Reduzierung des Verletzungsrisikos
• Korrosionsbeständige, verchromte Oberfläche für eine lange Lebensdauer

Anwendungen

Die Becro-Wasserpumpenzange eignet sich für Greif-, Halte-, Spann- und Lösungsarbeiten an Rohren, Verschraubungen, Muttern sowie Werkstücken unterschiedlicher Formen. Die schlanke Zangenspitze ermöglicht ein komfortables Arbeiten auch in beengten Einbausituationen.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Industrielle Instandhaltung: Festziehen und Lösen von Gewindeverbindungen an Produktionsanlagen, Maschinenrahmen und Hydrauliksystemen
• Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK): Arbeiten an Rohren, Ventilen und Verschraubungen mit kleinen Durchmessern – auch in feuchten Umgebungen dank der verchromten Oberfläche
• Mechanische Werkstätten: Montage- und Servicearbeiten an kleineren Bauteilen, bei denen ein sicherer und kontrollierter Griff erforderlich ist
• Gebäude- und Elektrowartung: Arbeiten an Befestigungen in Schaltschränken, Kabelkanälen und anderen Bereichen mit eingeschränktem Arbeitsraum

Technische Informationen


Attribute
Länge250 mm
Öffnungsweite39 mm
Zahl der Positionen7
Typwasserpumpenzange
Gewicht365 g
Armsortelay-on slip joint
Zolltarifcode82032000
107,60 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
128,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std