Referenzen
Fischer:049790
Rubix:3833428
Hersteller:FRSN 25-28 M8/M10
EAN:4006209497906






Produktdetails : FRS N 25-28 M8/M10 Rohrschelle
Die zweischraubige Rohrschelle ohne Schalldämmeinlage
• Zweischraubigkeit für optimierte Anpassung an Rohraußendurchmesser
• Verlustsicherung der Schraube
• Anschlussmutter mit Kombigewinde
Die fischer Rohrschelle FRSN 100-106 M8/M10 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Stärken
• Die FRSN ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 gewährleistet Flexibilität auf der Baustelle
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
• Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage
Anwendungen
• Befestigung von Metall- oder Kunststoffrohrleitungen ohne Schallschutzanforderungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben z. B. bei Industriebauten
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsn |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 25 mm |
| Spannbereich, Maximum | 28 mm |
| Einspanndurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
244,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage