DPA3X Abdeckplatte

Parker Hannifin Deckplatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:DPA3X
Rubix:1056229
Hersteller:DPA3X
DPA3X Abdeckplatte

Technische Zusammenfassung

Typdeckplatte
Werkstoffstahl
Spannbereich, Minimum21,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DPA3X Abdeckplatte


Enthaltenes Zubehör: Abdeckplatte
Division: Division Hochdruckverschraubungen Europa
Werkstoffe: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: n/a

Stärken

Die Funktion von Rohrschellen besteht darin, gerade Rohre, gebogenen Rohre und Schläuche zu fixieren. In der breiten Produktpalette mit Rohrschellen von Parker findet sich eine Lösung für alle Anforderungen, und dies erweitert das Anwendungsspektrum
Sie zeichnen sich durch Rückstellfähigkeit, hohe Zugfestigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit und ausgezeichnete Kältebeständigkeit aus. Diese Eigenschaften erweitern die Anzahl der möglichen Anwendungen und verlängern die Lebensdauer der Rohrschellen

Anwendungen

Automobil;Verteidigung;Energie;Umwelt;Industrie;Infrastruktur;Werkzeugmaschinen;Materialtransport;Mobil;Öl und Gas;Stromerzeugung;Verarbeitende Industrie;Transport;Wasser;Geeignet für Hydraulikverbindungen allgemein

Technische Informationen


Attribute
Typdeckplatte
Werkstoffstahl
Spannbereich, Minimum21,3 mm
Spannbereich, Maximum21,3 mm
Einspanndurchmesser21,3 mm
Zolltarifcode73269098
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std