Referenzen
Parker:TMA/TMB1VERZX
Rubix:1081554
Hersteller:TMA/TMB1VERZX


Technische Zusammenfassung
| Typ | tragschienen-mutter |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
Produktdetails : TMA/TMB1VERZX Tragschienen-Mutter
DIN-Schienenmutter, Serie A (leichte Serie) und Serie B (Doppelrohrschellen)
Enthaltenes Zubehör: Schienenmutter
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: M6
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Stahl
Produktart: Verzinkt, Cr(VI)-frei
Größe: M6
Rohr-Außendurchmesser: n/a
Stärken
Rückstellfähigkeit
Hohe Zugfestigkeit
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Hervorragende Kältebeständigkeit
Hohe Zugfestigkeit
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Hervorragende Kältebeständigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tragschienen-mutter |
|---|---|
| Werkstoff | stahl, verzinkt, cr(vi)-frei |
| Spannbereich, Minimum | 6 mm |
| Spannbereich, Maximum | 57 mm |
| Einspanndurchmesser | 57 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std