Referenzen
Fischer:500714
Rubix:3833466
Hersteller:FRSN Triple 15-19
EAN:4048962002164






Technische Zusammenfassung
| Typ | frsn triple |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 15 mm |
Produktdetails : FRSN TRIPLE 15-19 Rohrschelle
Die zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Dreifach-Anschlussmutter
• Schnellverschluss für einfache und schnelle Montage
• Kombigewinde M8/M10/1/2"
• Verlustsicherung der Verschlussschrauben
• Anwendungsgerechter Korrosionsschutz durch galv. Verzinkung
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Stärken
• Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 / ½“ ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung
• Der Schnellverschluss lässt eine einfache und zeitsparende Montage zu
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht eine optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
Anwendungen
• Einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit metrischen oder zölligen Gewinden
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsn triple |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 15 mm |
| Spannbereich, Maximum | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
352,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
419,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage