899174 ROCA HIGH GR. 42 S1PS SR FO ESD

ROCA H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:899174
Rubix:3865864
EAN:3660338528118
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 899174 ROCA HIGH GR. 42 S1PS SR FO ESD


Die hohen Sicherheitsschuhe ROCA H von GISS wurden für den Einsatz in trockenen Arbeitsumgebungen entwickelt und kombinieren zuverlässigen Schutz, hohen Tragekomfort und ein geringes Gewicht. Die metallfreie, unisex Konstruktion nutzt technische Materialien mit hoher Abriebfestigkeit und integrierter ESD-Ableitfähigkeit für den Einsatz in industriellen Bereichen.

Eigenschaften:
Diese hohen Arbeitsschuhe verfügen über ein gestricktes Textil-Obermaterial, das speziell auf Abriebfestigkeit, Reißfestigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Verdrehung und Flexion ausgelegt ist. Gleichzeitig sorgt die atmungsaktive Struktur für eine optimale Luftzirkulation im Schuh. Die Zehenschutzkappe aus Glasfaser sowie die metallfreie, textile Durchtrittschutzsohle bieten zuverlässigen Schutz, ohne das Gewicht zu erhöhen. Die PU-Laufsohle mit doppelter Dichte gewährleistet eine effektive Dämpfung und hohe Stabilität, auch auf rutschigen Böden. Das High-Dry-Innenfutter mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme unterstützt ein dauerhaft trockenes Fußklima, selbst bei längerem Tragen.

Spezifikationen:
• Referenz: ROCA H
• Produkttyp: Hoher Sicherheitsschuh
• Ausführung: Unisex (für Damen und Herren geeignet)
• Sicherheitsklasse: S1PS SR FO
• Gewicht: 560 g (Größe 42)
• Obermaterial: Abriebfestes, gestricktes Textil
• Innenfutter: High-Dry, hydrophil und schnelltrocknend
• Zehenschutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: Metallfreie textile Sohle (PS)
• Einlegesohle: Polyurethanschaum
• Laufsohle: PU (Polyurethan) mit doppelter Dichte, rutschhemmend
• Sohlenkonstruktion: Direkt angespritzt
• Elektrische Eigenschaften: ESD-fähig (0,1 MΩ bis 100 MΩ)
• Alternative Ausführung: Auch als Halbschuh unter der Referenz ROCA erhältlich
• Verpackung: Umweltfreundliche Verpackung aus recycelten Materialien, Druck mit wasserbasierter Tinte, Schutz durch recycelbare LDPE-Aufkleber

Normen:
• CE-Kennzeichnung – Verordnung (EU) 2016/425: Bestätigt die Konformität mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022 (S1PS SR FO): Definiert die grundlegenden und zusätzlichen Anforderungen an Sicherheitsschuhe, einschließlich mechanischer Widerstandsfähigkeit und Fußschutz
• EN IEC 61340-4-3:2018: Regelt die Anforderungen an ESD-Sicherheitsschuhe für den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Bereichen

Stärken

• Optimal geeignet für ESD-Schutzzonen durch metallfreie, elektrostatisch ableitfähige Konstruktion
• Reduzierte Umweltbelastung durch nachhaltige Verpackung und recycelte Materialien
• Ermüdungsreduzierung bei längeren Gehstrecken dank PU-Doppeldichtesohle mit integrierter Dämpfung
• Verbesserter Tragekomfort durch atmungsaktives Obermaterial und feuchtigkeitsregulierendes Innenfutter

Anwendungen

Die hohen Sicherheitsschuhe ROCA H von GISS eignen sich ideal für trockene Arbeitsumgebungen, in denen zuverlässiger Fußschutz und Bewegungsfreiheit erforderlich sind. Typische Einsatzbereiche sind Logistik, Transport, Lagerhaltung, Instandhaltung sowie Dienstleistungen. Darüber hinaus sind sie auch für Anwendungen in der Bauindustrie und der Automobilbranche geeignet. Dank der ESD-Ausstattung sind sie ebenfalls für Arbeitsbereiche mit Anforderungen an elektrostatische Ableitung optimal einsetzbar.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Schutzklasseja
Sicherheitskategories1ps sr fo
Rutschfestigkeitja
34,01 € exkl. MwSt.
/ Paar
40,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std