32B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P32B1050
Rubix:3168777
Hersteller:883302
EAN:3660338367199

Produktdetails : 32B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 32B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 32B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| ISO-Code | 32b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Nabendurchmesser | 180 mm |
| Gesamtbreite | 100 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 831,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.618,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.925,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage