05B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P05B1050
Rubix:3168563
EAN:3660338296475

Produktdetails : 05B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 05B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 50 |
| ISO-Code | 05b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 127,41 mm |
| Außendurchmesser | 130,7 mm |
| Gesamtbreite | 20 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 130,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage