05B-1 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 24 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P05B1024
Rubix:3168546
EAN:3660338296307
05B-1 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 24 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 05B-1 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 05B-1 Z 24 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 05B-1 Z 24 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung8 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne24
ISO-Code05b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser61,29 mm
Außendurchmesser64,6 mm
Gesamtbreite24 mm
Kopfkreisdurchmesser64,6 mm
6,91 exkl. MwSt.
/ Stück
8,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen