24B-2 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 24B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B2040
Rubix:3168243
EAN:3660338301988

Produktdetails : 24B-2 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 24B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 24B-2 Z 40 KR (Mecaline)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 40 |
| ISO-Code | 24b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 30 mm |
| Richtdurchmesser | 485,62 mm |
| Außendurchmesser | 500,6 mm |
| Gesamtbreite | 100 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 500,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.568,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.866,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage